Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 51006-TIN Sculare 3 Fl 60 de grade 1 inch Hss Tin | AG3TBF 33UR76

KEO 51006-TIN Freze 3 Fl 60 grade 1 inch Hss Tab

În stoc
Articol: AG3TBF Model: 51006-TINCrucea Ref: 33UR76
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
€108.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze
Diapozitivul corpului.1"
Capacitatea de tăiere1"
finalizareaStaniu
Unghiul inclus82 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Număr de bucați1
Lungime totală2.75 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă1.25 "
TipAlezul central

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8207600061

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaUnghiul inclusArticolLungime totalăTipPreț
KEO 50141 Burghiu/fresator 3 Fl 110 grade Neacoperit | AG3RJB 33UL71 501411/4necretate110Freză1.53-Flaut€19.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 51006-TIN Freze 3 Fl 60 grade 1 inch Hss Tab
€108.71 /unitate