Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 52006-TIN Freze 4 Fl 60 grade 2 inch Hss Tab | AG3TCZ 33UT17

KEO 52006-TIN Freze 4 Fl 60 grade 2 inch Hss Tab

În stoc
Articol: AG3TCZ Model: 52006-TINCrucea Ref: 33UT17
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
€519.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze
Diapozitivul corpului.2"
Capacitatea de tăiere2"
finalizareaStaniu
Unghiul inclus60 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Număr de bucați1
Lungime totală3.75 "
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă1.25 "
TipAlezul central

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.441
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8207600061

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Capacitatea de tăierefinalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Preț
KEO 51126 Sculare 4fl 60 grade 1-1/2 inch neacoperit | AG3TBJ 33UR79 511261-1/2 "1-1/2 "necretate3.25 "3 / 4 "€233.12
KEO 51126-TIN Freze 4 Fl 60 grade 1-1/2 inch Hss Tab | AG3TBK 33UR80 51126-TIN1-1/2 "1-1/2 "Staniu3.25 "3 / 4 "€285.92
KEO 51146 Sculare 4fl 60 grade 1-1/4 inch neacoperit | AG3TBQ 33UR85 511461-1/4 "1-1/4 "necretate3"1 / 2 "€174.17
KEO 51146-TIN Freze 4 Fl 60 grade 1-1/4 inch Hss Tab | AG3TBR 33UR86 51146-TIN1-1/4 "1-1/4 "Staniu3"1 / 2 "€207.99
KEO 51346 Sculare 4fl 60 grade 1-3/4 inch neacoperit | AG3TCC 33UR96 513461-3/4 "1-3/4 "necretate3.5 "3 / 4 "€304.52
KEO 51346-TIN Freze 4 Fl 60 grade 1-3/4 inch Hss Tab | AG3TCD 33UR97 51346-TIN1-3/4 "1-3/4 "Staniu3.5 "3 / 4 "€357.18
KEO 52006 Sculare 4fl 60 grade 2 inch Hss Neacoperit | AG3TCY 33UT16 520062"2"necretate3.75 "3 / 4 "€412.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 52006-TIN Freze 4 Fl 60 grade 2 inch Hss Tab
€519.26 /unitate