Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 53179 freza 1 caneluri 90 grade 3/16 Hss | AD7QCP 4FWG2

KEO 53179 freza 1 caneluri 90 grade 3/16 Hss

În stoc
Element: AD7QCP Model: 53179Crucea Ref: 4FWG2
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
€17.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.3 / 16 "
finalizareaOxid negru
Unghiul inclus90 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi1
Lungime totală1.375 "
Diametrul tijei.3 / 16 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 53109 freza 1 caneluri 90 grade 1 inch Hss | AD2FXX 3P417 531091"necretate2.75 "1 / 2 "1.25 "€104.96
KEO 53129 freza 1 caneluri 90 de grade 1/2 oțel de mare viteză neacoperit | AD2FXZ 3P421 531291 / 2 "necretate2"1 / 4 "1"€35.49
KEO 53149 freza 1 caneluri 90 de grade 1/4 oțel de mare viteză neacoperit | AD2FYB 3P425 531491 / 4 "necretate1.5 "1 / 4 "-€19.07
KEO 53349 Freză 1 caneluri 90 de grade 3/4 Oțel de mare viteză Neacoperit | AD2FYD 3P429 533493 / 4 "necretate2.625 "1 / 2 "1.25 "€54.84
KEO 53389 Sculare, 1 canelura, 90 de grade, 3/8", oțel de mare viteză, neacoperit | AD2FYF 3P439 533893 / 8 "necretate1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.28
KEO 53589 freza 1 caneluri 90 de grade 5/8 oțel de mare viteză neacoperit | AD2FYH 3P446 535895 / 8 "necretate2.25 "3 / 8 "1"€36.28
KEO 53189 freza 1 caneluri 90 grade 1/8 Hss | AD7QCN 4FWG1 531891 / 8 "Oxid negru1.25 "1 / 8 "1.25 "€18.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 53179 freza 1 caneluri 90 grade 3/16 Hss
€17.63 /unitate