Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 53240 Frecuire 1 caneluri 100 grade 1 1/4 Hss | AD7PKY 4FUD4

KEO 53240 freza 1 caneluri 100 grade 1 1/4 Hss

În stoc
Element: AD7PKY Model: 53240Crucea Ref: 4FUD4
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
€174.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.1-1/4 "
finalizareaOxid negru
Unghiul inclus100 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi1
Lungime totală2.75 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 53180 freza 1 caneluri 100 grade 1/8 Hss | AD7PKP 4FUA5 531801 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€17.74
KEO 53170 freza 1 caneluri 100 grade 3/16 Hss | AD7PKQ 4FUA6 531703 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€18.40
KEO 53140 freza 1 caneluri 100 grade 1/4 Hss | AD7PKR 4FUA7 531401 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€23.76
KEO 53380 freza 1 caneluri 100 grade 3/8 Hss | AD7PKT 4FUA8 533803 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.52
KEO 53120 freza 1 caneluri 100 grade 1/2 Hss | AD7PKU 4FUA9 531201 / 2 "2"1 / 4 "1"€32.54
KEO 53580 freza 1 caneluri 100 grade 5/8 Hss | AD7PKV 4FUD1 535805 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€34.92
KEO 53340 freza 1 caneluri 100 grade 3/4 Hss | AD7PKW 4FUD2 533403 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€51.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 53240 freza 1 caneluri 100 grade 1 1/4 Hss
€174.23 /unitate