Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 53442-TiN Freză 1 caneluri 120 grade 1 3/4 de mare viteză tablă din oțel | AD7PMP 4FUJ6

KEO 53442-TiN Freză 1 caneluri 120 grade 1 3/4 tablă de oțel de mare viteză

În stoc
Element: AD7PMP Model: 53442-TiNCrucea Ref: 4FUJ6
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
€357.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.1-3/4 "
finalizareaStaniu
Unghiul inclus120 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi1
Lungime totală3"
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4905
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.45
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 53182 freza 1 caneluri 120 grade 1/8 Hss | AD7PLQ 4FUF2 531821 / 8 "Oxid negru1.25 "1 / 8 "-€18.65
KEO 53172 freza 1 caneluri 120 grade 3/16 Hss | AD7PLR 4FUF3 531723 / 16 "Oxid negru1.375 "3 / 16 "-€17.04
KEO 53142 Freză 1 caneluri 120 grade 1/4 Hss | AD7PLT 4FUF4 531421 / 4 "Oxid negru1.5 "1 / 4 "-€19.83
KEO 53382 1 caneluri 120 grade 3/8 Hss | AD7PLU 4FUF5 533823 / 8 "Oxid negru1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€24.08
KEO 53122 Freză 1 caneluri 120 grade 1/2 Hss | AD7PLV 4FUF6 531221 / 2 "Oxid negru2"1 / 4 "1"€27.08
KEO 53582 1 caneluri 120 grade 5/8 Hss | AD7PLW 4FUF7 535825 / 8 "Oxid negru2.25 "3 / 8 "1"€36.69
KEO 53342 Freză 1 caneluri 120 grade 3/4 Hss | AD7PLX 4FUF8 533423 / 4 "Oxid negru2.625 "1 / 2 "1.25 "€51.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 53442-TiN Freză 1 caneluri 120 grade 1 3/4 tablă de oțel de mare viteză
€357.88 /unitate