Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 53511-TiN freza 0 caneluri 82 grade 3/8 staniu cobalt | AD7QBT 4FWC2

KEO 53511-TiN freza 0 caneluri 82 grade 3/8 staniu cobalt

În stoc
Articol: AD7QBT Model: 53511-TiNCrucea Ref: 4FWC2
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
€35.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.3 / 8 "
Capacitatea de tăiere9/64 până la 11/32 "
finalizareaStaniu
Unghiul inclus82 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi0
Lungime totală1.875 "
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Capacitatea de tăiereLungime totalăDiametrul tijei.Preț
KEO 53510-TiN freza 0 caneluri 82 grade 5/16 staniu cobalt | AD7QBR 4FWC1 53510-TiN5 / 16 "3/32 până la 9/32 "1.875 "1 / 4 "€33.29
KEO 53512-TiN freza 0 caneluri 82 grade 1/2 staniu cobalt | AD7QBU 4FWC3 53512-TiN1 / 2 "5/32 până la 29/64 "2"5 / 16 "€49.28
KEO 53513-TiN freza 0 caneluri 82 grade 5/8 staniu cobalt | AD7QBV 4FWC4 53513-TiN5 / 8 "11/64 până la 37/64 "2.5 "3 / 8 "€56.82
KEO 53514-TiN freza 0 caneluri 82 grade 3/4 staniu cobalt | AD7QBW 4FWC5 53514-TiN3 / 4 "13/64 până la 45/64 "2.75 "3 / 8 "€81.02
KEO 53515-TiN freza 0 caneluri 82 grade 1 inch staniu cobalt | AD7QBX 4FWC6 53515-TiN1"19/64 până la 59/64 "3"3 / 8 "€102.23
KEO 53516-TiN freza 0 caneluri 82 grade 1 1/4 cobalt staniu | AD7QBY 4FWC7 53516-TiN1-1/4 "23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "€219.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 53511-TiN freza 0 caneluri 82 grade 3/8 staniu cobalt
€35.62 /unitate