Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55038 Set de frezat 7 piese 6 caneluri 82 grade Hss | AA9GWY 1DBU2

KEO 55038 Set de frezat 7 piese 6 caneluri 82 grade Hss

În stoc
Element: AA9GWY Model: 55038Crucea Ref: 1DBU2
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
€331.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chiuveta
finalizareanecretate
Unghiul inclus82 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi6
Număr de bucați7
Mărimi incluse1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1"
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaUnghiul inclusMaterialNumăr de flauturiNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
KEO 55018 Set de frezat 7 piese 6 caneluri 60 grade Hss | AA9GWX 1DBU1 55018necretate60 gradeOțel de mare viteză671/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1"€331.19
KEO 55058 Set de frezat 7 piese 6 caneluri 90 grade Hss | AA9GWZ 1DBU3 55058necretate90 gradeOțel de mare viteză671/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1"€331.09
KEO 53026 Set de frezat 5 piese 1 caneluri 60 grade Hss | AA9GXA 1DBU4 53026necretate60 gradeOțel de mare viteză151/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"€211.37
KEO 53028 Set de frezat 5 piese 1 caneluri 82 grade Hss | AA9GXB 1DBU5 53028necretate82 gradeOțel de mare viteză151/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"€221.49
KEO 53029 Set de frezat 5 piese 1 caneluri 90 grade Hss | AA9GXC 1DBU6 53029necretate90 gradeOțel de mare viteză151/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"€211.36
KEO 50056 Set de scufundare 5 piese 1 flute 60 de grade Cobalt | AD3KJE 3ZUG4 50056Luminos60 gradeCobalt151/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"€243.08
KEO 50058 Set de freze 5 piese 1 flute 82 de grade Cobalt | AD3KJF 3ZUG5 50058Luminos82 gradeCobalt151/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"€243.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55038 Set de frezat 7 piese 6 caneluri 82 grade Hss
€331.30 /unitate