Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55315 Alez central 3 caneluri 82 grade 1 inch Cobalt | AD3EWM 3YPK9

KEO 55315 Alezoare centrală 3 caneluri 82 grade 1 inch cobalt

În stoc
Element: AD3EWM Model: 55315Crucea Ref: 3YPK9

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€99.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezul central
Diapozitivul corpului.1"
finalizareaLuminos
Unghiul inclus82 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi3
Lungime totală2.75 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55310 Alezoare centrală 3 caneluri 82 grade 1/4 cobalt | AD3EWG 3YPK4 553101 / 4 "Luminos1.5 "1 / 4 "-€18.46
KEO 55311 Alez central 3 caneluri 82 grade 3/8 Cobalt | AD3EWH 3YPK5 553113 / 8 "Luminos1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€27.48
KEO 55312 Alezoare centrală 3 caneluri 82 grade 1/2 cobalt | AD3EWJ 3YPK6 553121 / 2 "Luminos2"1 / 4 "1"€32.27
KEO 55313 Alez central 3 caneluri 82 grade 5/8 cobalt | AD3EWK 3YPK7 553135 / 8 "Luminos2.25 "3 / 8 "1"€42.28
KEO 55314 Alez central 3 caneluri 82 grade 3/4 cobalt | AD3EWL 3YPK8 553143 / 4 "Luminos2.625 "1 / 2 "1.25 "€66.10
KEO 55316 Alez central 3 caneluri 82 grade 1 1/4 cobalt | AD3EWN 3YPL1 553161-1/4 "Luminos2.75 "1 / 2 "1.25 "€236.92
KEO 55317 Alez central 3 caneluri 82 grade 1 1/2 cobalt | AD3EWP 3YPL2 553171-1/2 "Luminos2.875 "3 / 4 "1.25 "€360.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55315 Alezoare centrală 3 caneluri 82 grade 1 inch cobalt
€99.75 /unitate