Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55322-TiN Aleza centrală 3 caneluri 90 de grade 1/2 staniu de cobalt | AD3EXR 3YPP9

KEO 55322-TiN Aleze central 3 caneluri 90 grade 1/2 staniu cobalt

În stoc
Articol: AD3EXR Model: 55322-TiNCrucea Ref: 3YPP9
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
€41.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezul central
Diapozitivul corpului.1 / 2 "
finalizareaStaniu
Unghiul inclus90 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi3
Lungime totală2"
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă1"
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Unghiul inclusArticolNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55320-TiN Alezoare centrală 3 caneluri 90 de grade 1/4 staniu de cobalt | AD3EXP 3YPP7 55320-TiN1 / 4 "90 gradeAlezul central31.5 "1 / 4 "-€27.73
KEO 55321-TiN Aleză centrală 3 caneluri 90 grade 3/8 Cobalt Staniu | AD3EXQ 3YPP8 55321-TiN3 / 8 "90 gradeAlezul central31.75 "1 / 4 "7 / 8 "€34.69
KEO 55323-TiN Aleză centrală 3 caneluri 90 grade 5/8 Cobalt Staniu | AD3EXT 3YPR1 55323-TiN5 / 8 "90 gradeAlezul central32.25 "3 / 8 "1"€58.58
KEO 55324-TiN Aleza centrală 3 caneluri 90 de grade 3/4 staniu de cobalt | AD3EXU 3YPR2 55324-TiN3 / 4 "90 gradeAlezul central32.625 "1 / 2 "1.25 "€79.18
KEO 55325-TiN Aleze central 3 caneluri 90 grade 1 inch Co Tin | AD3EXV 3YPR3 55325-TiN1"90 gradeAlezul central32.75 "1 / 2 "1.25 "€130.83
KEO 55326-TiN Aleza centrală 3 caneluri 90 grade 1 1/4 Co Tin | AD3EXW 3YPR4 55326-TiN1-1/4 "90 gradeAlezul central33"1 / 2 "1.25 "€271.22
KEO 55327-TiN Alez central 3 caneluri 90 grade 1 1/2 Co Tin | AD3EXX 3YPR5 55327-TiN1-1/2 "90 gradeAlezul central33.25 "3 / 4 "1.25 "€421.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55322-TiN Aleze central 3 caneluri 90 grade 1/2 staniu cobalt
€41.08 /unitate