Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55343-TiN Aleza centrală 3 caneluri 110 grade 5/8 Co Tin | AD3EZL 3YPW5

KEO 55343-TiN Alez central 3 caneluri 110 grade 5/8 Co Tin

În stoc
Articol: AD3EZL Model: 55343-TiNCrucea Ref: 3YPW5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€44.18 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezul central
Diapozitivul corpului.5 / 8 "
finalizareaStaniu
Unghiul inclus110 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi3
Lungime totală2.25 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă1"
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)1.59
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55340 Alez central 3 caneluri 110 grade 1/4 cobalt | AD3EYX 3YPV1 553401 / 4 "Luminos1.5 "1 / 4 "-€17.42
KEO 55341 Alez central 3 caneluri 110 grade 3/8 cobalt | AD3EYY 3YPV2 553413 / 8 "Luminos1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€27.38
KEO 55342 Alez central 3 caneluri 110 grade 1/2 cobalt | AD3EYZ 3YPV3 553421 / 2 "Luminos2"1 / 4 "1"€24.14
KEO 55343 Alez central 3 caneluri 110 grade 5/8 cobalt | AD3EZA 3YPV4 553435 / 8 "Luminos2.25 "3 / 8 "1"€32.11
KEO 55344 Alezoare centrală 3 caneluri 110 grade 3/4 cobalt | AD3EZB 3YPV5 553443 / 4 "Luminos2.625 "1 / 2 "1.25 "€49.74
KEO 55345 Alez central 3 caneluri 110 grade 1 inch Cobalt | AD3EZC 3YPV6 553451"Luminos2.75 "1 / 2 "1.25 "€94.57
KEO 55346 Alez central 3 caneluri 110 grade 1 1/4 cobalt | AD3EZD 3YPV7 553461-1/4 "Luminos3"1 / 2 "1.25 "€235.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55343-TiN Alez central 3 caneluri 110 grade 5/8 Co Tin
€44.18 /unitate