VESTIL Seria VPLDO Carucioare din tablă de oțel


Filtru
Capacitate: 1200 lbs. , Material pentru rotile: Matriță pe cauciuc , Dimensiunea roții: 4 "x 2" , Culoare: Albastru , Înălțime: 6" , Înălțime de utilizare: 4 ft x 2 ft. , Material: Oţel , Număr de rotile: 4 , Grosimea farfuriei: 3 / 8 "
StilModelTip rotorLungimea punțiiLățimea punțiiAdâncimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
VPLDO / S-2430
(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână30 "24 "30.1875 "24.31 "€680.80
B
VPLDO / S-1418
(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână18 "14 "18.1875 "14.31 "€427.72
C
VPLDO / S-1824
(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână24 "18 "24.1875 "18.31 "€524.83
D
VPLDO / S-1418-AS
(4) Rotire cu blocare18 "14 "18.1875 "14.31 "€457.26
E
VPLDO / S-1824-AS
(4) Rotire cu blocare24 "18 "24.1875 "18.31 "€554.17
F
VPLDO / S-2430-AS
(4) Rotire cu blocare30 "24 "30.1875 "24.31 "€713.63

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?