VESTIL VPLDO/S-2430 Dolly din tablă de oțel, cu 1200 lb. Capacitate, dimensiune 24 inch x 30 inch

În stoc
Articol: AG8BXN Model: VPLDO / S-2430

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€680.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolpăpușică
Capacitate1200 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotireMatriță pe cauciuc
Dimensiunea rotorului4 "x 2"
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Lungimea punții30 "
Lățimea punții24 "
Adâncime30.1875 "
Înălţime6"
Înălțime de utilizare4 ft x 2 ft.
Lungime30.187 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Grosimea farfuriei3 / 8 "
Capacitate de încărcare statică1,200 lbs.
Lăţime24.31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.1
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)76.68
Lățimea navei (cm)61.44
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip rotorLungimea punțiiLățimea punțiiAdâncimeLăţimePreț
VESTIL VPLDO/S-1418 Dolly din tablă de oțel, cu 1200 lb. Capacitate, dimensiune 14 inch x 18 inch | AG8BXJ VPLDO / S-1418(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână18 "14 "18.1875 "14.31 "€427.72
VESTIL VPLDO/S-1418-AS Dolly din tablă de oțel, capacitate 1200, rotile pivotante de 14 inchi x 18 inchi cu blocare | AG8BXK VPLDO / S-1418-AS(4) Rotire cu blocare18 "14 "18.1875 "14.31 "€457.26
VESTIL VPLDO/S-1824 Dolly din tablă de oțel, cu 1200 lb. Capacitate, dimensiune 18 inch x 24 inch | AG8BXL VPLDO / S-1824(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână24 "18 "24.1875 "18.31 "€524.84
VESTIL VPLDO/S-1824-AS Dolly din tablă de oțel, capacitate 1200, rotile pivotante de 18 inchi x 24 inchi cu blocare | AG8BXM VPLDO / S-1824-AS(4) Rotire cu blocare24 "18 "24.1875 "18.31 "€554.17
VESTIL VPLDO/S-2430-AS Dolly din placa de otel 1200 Capacitate 24 inch x 30 inch Rotile pivotante cu blocare | AG8BXP VPLDO / S-2430-AS(4) Rotire cu blocare30 "24 "30.1875 "24.31 "€713.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VPLDO/S-2430 Dolly din tablă de oțel, cu 1200 lb. Capacitate, dimensiune 24 inch x 30 inch
€680.81 /unitate