KERN AND SOHN Celule de măsurare a fasciculului de forfecare seria CT P2


Filtru
Max. Temperatura ambientală: 65 grade C
StilModelCapacitate de cântărirePreț (ex. TVA)
A
CT 500-3P2
500kg€149.90
B
CT 1000-3P2
1000kg€149.90
C
CT 3000-3P2
3000kg€181.91
D
CT 5000-3P2
5000kg€180.46
E
CT 10000-3P2
10000kg€259.04

Celule de măsurare a fasciculului de forfecare seria CT P2

Celulele de măsurare a fasciculului de forfecare din seria Kern și Sohn CT-P2 sunt senzori specializați, potriviti pentru măsurarea precisă a greutății sau a forței de compresiune. Aceste unități sunt compatibile cu o gamă largă de dispozitive de cântărire, inclusiv cântare cu platformă, buncăre de cântărire, cântare pe podea încastrate și altele. Au o construcție sudată care creează o etanșare ermetică pentru a preveni pătrunderea umezelii, a contaminanților sau a gazelor care ar putea afecta precizia dispozitivului. Aceste celule de reclamație RoHS sunt disponibile cu capacități de încărcare de la 500 la 10000 kg, permițând o gamă largă de cerințe de măsurare a greutății. Acestea au găuri de montare sau interfețe care permit atașarea sigură la platforma de cântărire și au o conexiune cu 4 fire pentru a compensa rezistența firelor de plumb, minimizând erorile de precizie.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?