Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Celulă de sarcină KERN AND SOHN CT 5000-3P2, 5000Kg Max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8JCJ

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CT 5000-3P2, 5000 kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gamă

În stoc
Element: CE8JCJ Model: CT 5000-3P2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€180.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCelula de incarcare
Max. Temperatura ambientală.65 grade C
Min. Temperatura ambientală.-35 grade C
Greutate nominală5000kg
Capacitate de cântărire5000kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.826
Înălțimea navei (cm)9.5
Lungimea navei (cm)19.5
Lățimea navei (cm)28.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de cântărirePreț
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CT 10000-3P2, 10000Kg Max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8JBU CT 10000-3P210000kg€259.05
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CT 1000-3P2, 1000Kg Max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8JBX CT 1000-3P21000kg€149.89
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CT 3000-3P2, 3000Kg Max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8JCE CT 3000-3P23000kg€181.91
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CT 500-3P2, 500Kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8JCM CT 500-3P2500kg€149.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CT 5000-3P2, 5000 kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gamă
€180.46 /unitate