Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55424 freza 1 caneluri 90 grade 1/8 cobalt | AD3KEA 3ZTU7

KEO 55424 freza 1 caneluri 90 grade 1/8 cobalt

În stoc
Element: AD3KEA Model: 55424Crucea Ref: 3ZTU7

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€19.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.1 / 8 "
finalizareaLuminos
Unghiul inclus90 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi1
Lungime totală1.25 "
Diametrul tijei.1 / 8 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55425 Freză 1 Flute 90 Grade 3/16 Cobalt | AD3KEB 3ZTU8 554253 / 16 "Luminos1.375 "3 / 16 "-€22.30
KEO 55426 freza 1 caneluri 90 grade 1/4 cobalt | AD3KEC 3ZTU9 554261 / 4 "Luminos1.5 "1 / 4 "-€21.55
KEO 55427 freza 1 caneluri 90 grade 3/8 cobalt | AD3KED 3ZTV1 554273 / 8 "Luminos1.75 "1 / 4 "-€25.05
KEO 55428 1 caneluri 90 grade 1/2 cobalt | AD3KEE 3ZTV2 554281 / 2 "Luminos2"1 / 4 "-€31.91
KEO 55429 1 caneluri 90 grade 5/8 cobalt | AD3KEF 3ZTV3 554295 / 8 "Luminos2.25 "3 / 8 "-€42.54
KEO 55430 freza 1 caneluri 90 grade 3/4 cobalt | AD3KEG 3ZTV4 554303 / 4 "Luminos2.625 "1 / 2 "-€65.27
KEO 55431 freza 1 caneluri 90 grade 1 inch cobalt | AD3KEH 3ZTV5 554311"Luminos2.75 "1 / 2 "-€106.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55424 freza 1 caneluri 90 grade 1/8 cobalt
€19.35 /unitate