Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55608-TiN freza 6 caneluri 120 grade 5/8 staniu cobalt | AD3KWZ 3ZXT8

KEO 55608-TiN freza 6 caneluri 120 grade 5/8 staniu cobalt

În stoc
Articol: AD3KWZ Model: 55608-TiNCrucea Ref: 3ZXT8

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€45.39 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.5 / 8 "
finalizareaStaniu
Unghiul inclus120 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi6
Lungime totală2.25 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă1"
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.6
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)1.6
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55600 freza 6 caneluri 120 grade 1/8 cobalt | AD3KVW 3ZXN9 556001 / 8 "Luminos1.25 "1 / 8 "-€14.75
KEO 55601 Freză 6 caneluri 120 grade 3/16 Cobalt | AD3KVX 3ZXP1 556013 / 16 "Luminos1.375 "3 / 16 "-€16.11
KEO 55602 freza 6 caneluri 120 grade 1/4 cobalt | AD3KVY 3ZXP2 556021 / 4 "Luminos1.5 "1 / 4 "-€16.37
KEO 55603 Freză 6 caneluri 120 grade 5/16 Cobalt | AD3KVZ 3ZXP3 556035 / 16 "Luminos1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.10
KEO 55604 freza 6 caneluri 120 grade 3/8 cobalt | AD3KWA 3ZXP4 556043 / 8 "Luminos1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€23.52
KEO 55605 Scufundare 6 caneluri 120 grade 1/2 cobalt | AD3KWB 3ZXP5 556051 / 2 "Luminos2"1 / 4 "1"€29.00
KEO 55606 freza 6 caneluri 120 grade 1/2 cobalt | AD3KWC 3ZXP6 556061 / 2 "Luminos2"3 / 8 "1"€31.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55608-TiN freza 6 caneluri 120 grade 5/8 staniu cobalt
€45.39 /unitate