Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55774 Alezoare centrală 3 caneluri 100 grade 1/2 carbură | AD3LDX 3ZYT9

KEO 55774 Alez central 3 caneluri 100 grade 1/2 Carbură

În stoc
Element: AD3LDX Model: 55774Crucea Ref: 3ZYT9
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
€99.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezul central
Diapozitivul corpului.1 / 2 "
finalizareanecretate
Unghiul inclus100 grade
Materialcarbid
Număr de flauturi3
Lungime totală2"
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă1"
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)1.59
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55770 Alezoare centrală 3 caneluri 100 grade 1/8 Carbură | AD3LDT 3ZYT1 557701 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€31.87
KEO 55771 Alez central 3 caneluri 100 grade 3/16 Carbură | AD3LDU 3ZYT3 557713 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€33.20
KEO 55772 Alezoare centrală 3 caneluri 100 grade 1/4 carbură | AD3LDV 3ZYT5 557721 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€46.72
KEO 55773 Alezoare centrală 3 caneluri 100 grade 3/8 Carbură | AD3LDW 3ZYT7 557733 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€66.40
KEO 55775 Alezoare centrală 3 caneluri 100 grade 5/8 Carbură | AD3LDY 3ZYU2 557755 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€140.69
KEO 55776 Alezoare centrală 3 caneluri 100 grade 3/4 carbură | AD3LDZ 3ZYU4 557763 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€206.01
KEO 55777 Alez central 3 caneluri 100 grade 1 inch Carbid | AD3LEA 3ZYU6 557771"2.75 "1 / 2 "1.25 "€269.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55774 Alez central 3 caneluri 100 grade 1/2 Carbură
€99.01 /unitate