Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55791-TiALN Freză 6 caneluri 82 grade 1/8 Tialn | AD6YEN 4CJX1

KEO 55791-TiALN freza 6 caneluri 82 grade 1/8 Tialn

În stoc
Articol: AD6YEN Model: 55791-TiALNCrucea Ref: 4CJX1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€40.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.1 / 8 "
finalizareaTiAlN
Unghiul inclus82 grade
Materialcarbid
Număr de flauturi6
Lungime totală1.25 "
Diametrul tijei.1 / 8 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55792-TiALN Freză 6 caneluri 82 grade 3/16 Tialn | AD6YEP 4CJX2 55792-TiALN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€43.84
KEO 55793-TiALN Freză 6 caneluri 82 grade 1/4 Tialn | AD6YEQ 4CJX3 55793-TiALN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€62.36
KEO 55794-TiALN Freză 6 caneluri 82 grade 3/8 Tialn | AD6YER 4CJX4 55794-TiALN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€92.96
KEO 55795-TiALN 6 caneluri 82 grade 1/2 Tialn | AD6YET 4CJX5 55795-TiALN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€133.79
KEO 55796-TiALN Freză 6 caneluri 82 grade 5/8 Tialn | AD6YEU 4CJX6 55796-TiALN5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€180.70
KEO 55797-TiALN Freză 6 caneluri 82 grade 3/4 Tialn | AD6YEV 4CJX7 55797-TiALN3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€261.15
KEO 55798-TiALN 6 caneluri 82 grade 1 inch Tialn | AD6YEW 4CJX8 55798-TiALN1"2.75 "1 / 2 "1.25 "€403.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55791-TiALN freza 6 caneluri 82 grade 1/8 Tialn
€40.10 /unitate