KERN AND SOHN 327-141 Greutate de testare, 136 x 132 mm Dimensiunea cilindrului, 10 kg Valoare nominală | CE8FQH

KERN AND SOHN 327-141 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 136 x 132 mm, Valoare nominală 10Kg

În stoc
Element: CE8FQH Model: 327-141

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,242.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTestați greutatea
Dimensiunea cilindrului136 x 132 mm
Greutate nominală10kg
Clasa OIMLF1
Toleranță50mg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10
Înălțimea navei (cm)13.2
Lungimea navei (cm)13.6
Lățimea navei (cm)13.6
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cilindruluiValoare nominalaPreț
KERN AND SOHN 327-01 Greutate de testare, 6 x 6 mm Dimensiunea cilindrului, 1g Valoare nominală | CE8FPU 327-016 x 6 mm-€63.85
KERN AND SOHN 327-02 Greutate de testare, 6 x 11 mm Dimensiunea cilindrului, 2g Valoare nominală | CE8FPV 327-026 x 11 mm-€63.85
KERN AND SOHN 327-03 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 8 x 16.5 mm, Valoare nominală 5g | CE8FPW 327-038 x 16.5 mm-€65.49
KERN AND SOHN 327-04 Greutate de testare, dimensiune cilindrului 10 x 19 mm, valoare nominală 10 g | CE8FPX 327-0410 x 19 mm-€72.04
KERN AND SOHN 327-05 Greutate de testare, 13 x 23.5 mm Dimensiunea cilindrului, 20 g Valoare nominală | CE8FPY 327-0513 x 23.5 mm-€81.86
KERN AND SOHN 327-06 Greutate de testare, 18 x 29.5 mm Dimensiunea cilindrului, 50 g Valoare nominală | CE8FPZ 327-0618 x 29.5 mm-€94.96
KERN AND SOHN 327-07 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 22 x 39 mm, Valoare nominală 100g | CE8FQA 327-0722 x 39 mm-€103.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN 327-141 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 136 x 132 mm, Valoare nominală 10Kg
€2,242.98 /unitate