Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Greutate de testare KERN AND SOHN 337-11, dimensiunea cilindrului 48 x 80 mm, valoare nominală de 1 kg | CE8FVH

KERN AND SOHN 337-11 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 48 x 80 mm, Valoare nominală 1Kg

În stoc
Element: CE8FVH Model: 337-11

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€152.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTestați greutatea
Dimensiunea cilindrului48 x 80 mm
Valoare nominala1Kg
Greutate nominală1000g
Clasa OIMLF2
Toleranță16mg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1
Înălțimea navei (cm)8
Lungimea navei (cm)4.8
Lățimea navei (cm)4.8
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cilindruluiValoare nominalaPreț
KERN AND SOHN 337-01 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 6 x 6 mm, Valoare nominală 1g | CE8FUN 337-016 x 6 mm-€37.66
KERN AND SOHN 337-02 Greutate de testare, 6 x 11 mm Dimensiunea cilindrului, 2g Valoare nominală | CE8FUQ 337-026 x 11 mm-€39.29
KERN AND SOHN 337-03 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 8 x 16.5 mm, Valoare nominală 5g | CE8FUT 337-038 x 16.5 mm-€42.57
KERN AND SOHN 337-04 Greutate de testare, dimensiune cilindrului 10 x 19 mm, valoare nominală 10 g | CE8FUV 337-0410 x 19 mm-€45.85
KERN AND SOHN 337-05 Greutate de testare, 13 x 23.5 mm Dimensiunea cilindrului, 20 g Valoare nominală | CE8FUX 337-0513 x 23.5 mm-€47.48
KERN AND SOHN 337-06 Greutate de testare, 18 x 29.5 mm Dimensiunea cilindrului, 50 g Valoare nominală | CE8FUZ 337-0618 x 29.5 mm-€52.39
KERN AND SOHN 337-07 Greutate de testare, 22 x 39 mm Dimensiunea cilindrului, 100 g Valoare nominală | CE8FVB 337-0722 x 39 mm-€58.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN 337-11 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 48 x 80 mm, Valoare nominală 1Kg
€152.27 /unitate