Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN 470-902-002 Sursă de alimentare, 100 până la 240 V, 50/60 Hz | CE8GLH

KERN AND SOHN 470-902-002 Sursă de alimentare, 100 până la 240 V, 50/60 Hz

În stoc
Articol: CE8GLH Model: 470-902-002
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
€52.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare electrică
Frecvență50 / 60 Hz
Tensiune de intrare100 până la 240V
Alimentare electricăAdaptor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.102
Înălțimea navei (cm)4.8
Lungimea navei (cm)7
Lățimea navei (cm)8.2
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelPreț
KERN AND SOHN 470-902-003 Sursă de alimentare, 100 până la 240 V, 50/60 Hz | CJ6YUA 470-902-003€52.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN 470-902-002 Sursă de alimentare, 100 până la 240 V, 50/60 Hz
€52.56 /unitate