Balanță analitică KERN AND SOHN ABP 100-4M, 120g Max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate | CE8GYF

KERN AND SOHN Balanță analitică ABP 100-4M, 120g max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate

În stoc
Articol: CE8GYF Model: ABP 100-4M

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,601.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Clasa de calibrareI
Valoarea de calibrare0.001g
Lățimea carcasei213mm
Dimensiunea cifrei14mm
Afișaj TipOLED
Frecvență50 Hz
Dimensiunea carcasei213 x 433 x 344 mm
Înălțimea carcasei344 mm
Lungimea carcasei433 mm
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Liniaritatea+/- 0.0002g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.30 grade C
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Greutate minimă0.01g
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.1mg
reproductibilitatea0.0001g
Timpul de stabilire2 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)1mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)10mg
UMct, g, mg
Capacitate de cântărire120g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Diametrul suprafeței de cântărire91 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.4
Înălțimea navei (cm)53.5
Lungimea navei (cm)58.5
Lățimea navei (cm)38.2
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTimpul de stabilireValoarea de calibrareDimensiunea carcaseiCapacitate de cântărireÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiTensiune de intrareLiniaritateaPreț
Balanță analitică KERN AND SOHN ABP 100-5DM, 52 și 120g max. Cântărire, 0.00001 și 0.0001 g Lizibilitate | CE8GYG ABP 100-5DM8, 2 sec.0.001, 0.001 g213 x 433 x 344 mm-344 mm433 mm220 până la 240 V AC+/-0.00005, 0.0002 g€5,239.08
Balanță analitică KERN AND SOHN ABP 200-4M, 220g Max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate | CE8GYH ABP 200-4M2 sec.0.001g213 x 433 x 344 mm-344 mm433 mm220 până la 240 V AC+/- 0.0002g€4,420.47
Balanță analitică KERN AND SOHN ABP 200-5DM, 102 și 220g max. Cântărire, 0.00001 și 0.0001 g Lizibilitate | CE8GYJ ABP 200-5DM8, 2 sec.0.001, 0.001 g595 x 380 x 540 mm-540 mm380 mm100 până la 240 V AC+/-0.0001, 0.0002 g€5,566.52
Balanță analitică KERN AND SOHN ABP 300-4M, 320g Max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate | CE8GYK ABP 300-4M2 sec.0.001g213 x 433 x 344 mm-344 mm433 mm220 până la 240 V AC+/- 0.0003g€4,911.63
Balanță analitică KERN AND SOHN ABP 100-5M, 135g Max. Cântărire, 0.00001g Lizibilitate | CJ7ACF ABP 100-5M8 sec.0.001g213 x 433 x 344 mm135g344 mm433 mm220 până la 240 V AC+/- 0.0002g€6,876.30
Balanță analitică KERN AND SOHN ABP 200-5M, 220g Max. Cântărire, 0.00001g Lizibilitate | CJ7ACG ABP 200-5M8 sec.0.001g213 x 433 x 344 mm220g344 mm433 mm220 până la 240 V AC+/- 0.0002g€9,823.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță analitică ABP 100-4M, 120g max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate
€3,601.87 /unitate