KERN AND SOHN Balanțe analitice seria ABP


Filtru
Clasa de calibrare: I , Tip de afișare: OLED , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 30 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Lizibilitate: 0.00001g , Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator): 1mg , Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal): 10mg , Unități: ct, g, mg , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Diametru suprafață de cântărire: 91 mm
StilModelTimpul de stabilireValoarea de calibrareDimensiunea carcaseiCapacitate de cântărireÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiTensiune de intrareLiniaritateaPreț (ex. TVA)
A
ABP 300-4M
2 sec.0.001g213 x 433 x 344 mm-344 mm433 mm220 până la 240 V AC+/- 0.0003g€4,911.64
B
ABP 100-4M
2 sec.0.001g213 x 433 x 344 mm-344 mm433 mm220 până la 240 V AC+/- 0.0002g€3,601.87
C
ABP 200-4M
2 sec.0.001g213 x 433 x 344 mm-344 mm433 mm220 până la 240 V AC+/- 0.0002g€4,420.47
D
ABP 100-5M
8 sec.0.001g213 x 433 x 344 mm135g344 mm433 mm220 până la 240 V AC+/- 0.0002g€6,876.29
E
ABP 200-5M
8 sec.0.001g213 x 433 x 344 mm220g344 mm433 mm220 până la 240 V AC+/- 0.0002g€9,823.28
F
ABP 100-5DM
8, 2 sec.0.001, 0.001 g213 x 433 x 344 mm-344 mm433 mm220 până la 240 V AC+/-0.00005, 0.0002 g€5,239.08
G
ABP 200-5DM
8, 2 sec.0.001, 0.001 g595 x 380 x 540 mm-540 mm380 mm100 până la 240 V AC+/-0.0001, 0.0002 g€5,566.52

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?