Balanță analitică KERN AND SOHN ABS 220-4N, 220g Max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate | CE8GYN

KERN AND SOHN Balanță analitică ABS 220-4N, 220g max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8GYN Model: ABS 220-4N

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,292.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Lățimea carcasei210mm
Dimensiunea cifrei14mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei210 x 340 x 325 mm
Înălțimea carcasei325 mm
Lungimea carcasei340 mm
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare110 până la 230 V AC
Liniaritatea+/- 0.0003g
Max. Umiditatea mediului ambiant85%
Max. Temperatura ambientală.30 grade C
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.1mg
reproductibilitatea0.0002g
Timpul de stabilire3 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)1mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)10mg
UMct, g, mg
Capacitate de cântărire220g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Diametrul suprafeței de cântărire91 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.7
Înălțimea navei (cm)52.5
Lungimea navei (cm)57
Lățimea navei (cm)39.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiPreț
Balanță analitică KERN AND SOHN ABS 120-4N, 120g Max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate | CE8GYM ABS 120-4N210 x 345 x 328 mm328 mm345 mm€2,128.38
Balanță analitică KERN AND SOHN ABS 320-4N, 320g Max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate | CE8GYP ABS 320-4N212 x 340 x 325 mm325 mm340 mm€2,619.54
Balanță analitică KERN AND SOHN ABS 80-4N, 82g Max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate | CE8GYQ ABS 80-4N210 x 340 x 325 mm325 mm340 mm€1,964.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță analitică ABS 220-4N, 220g max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate
€2,292.10 /unitate