DAYTON Carcasă de perete din oțel galvanizat, ecartament 20, adâncime de 21 inci


Filtru
Constructie: Oțel galvanizat de calibru 20 , Adâncime: 21 " , Ecartament: 18
StilModelÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
16D560
12.13 "12.12 "€441.69
A
16D561
14.13 "14.12 "€477.28
A
16D562
18.125 "18.12 "€508.07

Carcasă de perete din oțel galvanizat, ecartament 20, adâncime de 21 inci

Carcasa de perete Dayton oferă cea mai sigură, eficientă și robustă platformă pentru montarea ventilatoarelor cu elice pe pereții laterali în medii industriale. Aceste unități sunt construite din oțel galvanizat, cu flanșe de montare de grosime și găuri de montare pre-găurite pentru o instalare rapidă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste carcase de perete, disponibile în înălțimi de 12.125, 14.125 și 18.125 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?