Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN AC 18R 2 Atașament de prindere cu fălci late, lățime de prindere de 33 mm, dimensiune filet M10, până la 5 kN | CJ6ZKP

KERN AND SOHN AC 18R 2 Wide Jaw Grip Attachment, 33mm Clamping Width, M10 Thread Size, Upto 5 kN

În stoc
Articol: CJ6ZKP Model: AC 18R
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
€123.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu clemă fălcilor
Lățimea clemei33 mm
Valoare nominalaPână la 5 kN
Dimensiune de filetM10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.753
Înălțimea navei (cm)14
Lungimea navei (cm)10
Lățimea navei (cm)16
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea clemeiDimensiune de filetPreț
KERN AND SOHN AC 03 Atașament falci plat, lățime de prindere de 4 mm, dimensiune filet M6, până la 5 kN | CE8GZF AC 034 mmM6€219.75
KERN AND SOHN AC 03R Atașament falci plat, lățime de prindere de 4 mm, dimensiune filet M6, până la 5 kN | CE8GZG AC 03R4 mmM6€110.61
KERN AND SOHN AC 18 2 Atașament de prindere cu fălci late, lățime de prindere de 33 mm, dimensiune filet M10, până la 5 kN | CE8GZR AC 1833 mmM10€227.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN AC 18R 2 Wide Jaw Grip Attachment, 33mm Clamping Width, M10 Thread Size, Upto 5 kN
€123.70 /unitate