Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor KERN AND SOHN AE-A08, carcasă 45 x 16 x 16 mm | CJ6ZLG

KERN AND SOHN Adaptor AE-A08, carcasă 45 x 16 x 16 mm

În stoc
Articol: CJ6ZLG Model: AE-A08

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€94.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Lățimea carcasei45mm
Dimensiunea carcasei45 x 16 x 16 mm
Înălțimea carcasei16 mm
Lungimea carcasei16 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)1.6
Lungimea navei (cm)1.6
Lățimea navei (cm)4.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelPreț
Adaptor KERN AND SOHN AE-A07, carcasă 45 x 16 x 16 mm | CJ6ZLF AE-A07€94.60
Adaptor KERN AND SOHN AE-A09 | CJ6ZLH AE-A09€109.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Adaptor AE-A08, carcasă 45 x 16 x 16 mm
€94.60 /unitate