Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor KERN AND SOHN AFM 102, carcasă 70 x 32 x 32 mm | CE8HGF

KERN AND SOHN Adaptor AFM 102, carcasă 70 x 32 x 32 mm

În stoc
Element: CE8HGF Model: AFM 102
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
€22.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Lățimea carcasei70mm
Dimensiunea carcasei70 x 32 x 32 mm
Înălțimea carcasei32 mm
Lungimea carcasei32 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.293
Înălțimea navei (cm)3.2
Lungimea navei (cm)3.2
Lățimea navei (cm)7
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiPreț
Adaptor KERN AND SOHN AFM 01, carcasă 16.5 x 9 x 9 mm | CE8HGA AFM 0116.5 x 9 x 9 mm9 mm9 mm€26.20
Adaptor KERN AND SOHN AFM 03, carcasă 30 x 14 x 14 mm | CE8HGB AFM 0330 x 14 x 14 mm14 mm14 mm€26.20
Adaptor KERN AND SOHN AFM 05, carcasă 12.5 x 10 x 10 mm | CE8HGC AFM 0512.5 x 10 x 10 mm10 mm10 mm€26.20
Adaptor KERN AND SOHN AFM 07, carcasă 21 x 14 x 14 mm | CE8HGD AFM 0721 x 14 x 14 mm14 mm14 mm€26.20
Adaptor KERN AND SOHN AFM 08, carcasă 35 x 14 x 14 mm | CE8HGE AFM 0835 x 14 x 14 mm14 mm14 mm€26.20
Adaptor KERN AND SOHN AFM 13, carcasă 35 x 20 x 20 mm | CE8HGH AFM 1335 x 20 x 20 mm20 mm20 mm€26.20
Adaptor KERN AND SOHN AFM 14, carcasă 30 x 14 x 14 mm | CE8HGJ AFM 1430 x 14 x 14 mm14 mm14 mm€26.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Adaptor AFM 102, carcasă 70 x 32 x 32 mm
€22.68 /unitate