Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN BFB-A03 Cablu, 15m Lungime | CE8HKH

KERN AND SOHN Cablu BFB-A03, lungime 15m

În stoc
Element: CE8HKH Model: BFB-A03

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€319.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de conectare
Lungime cablu15m
Materialul plăcii de cântărireOțel vopsit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4
Înălțimea navei (cm)12
Lungimea navei (cm)12
Lățimea navei (cm)50
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiArticolPreț
KERN AND SOHN FC-A01 Cablu de conectare | CE8JNE FC-A01---Cablu de conectare€72.77
KERN AND SOHN HMO-A04 Cablu de conectare de la durometru Leeb la senzor | CE8JYZ HMO-A04---Cablu de conectare€127.53
RFQ
Cablu de conectare KERN AND SOHN HO-A20 | CE8KAF HO-A20---Cablu de conectare€372.85
RFQ
KERN AND SOHN LB-A01 Cablu de conectare la PC | CE8KLK LB-A01140 x 140 x 20 mm20 mm140 mmCablu de conectare€567.56
Stand de testare a manivelei KERN AND SOHN TPE-N, 500 N max. Forța | CE8MDL TPE-N215 x 420 x 50 mm50 mm420 mmStand de testare€1,906.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cablu BFB-A03, lungime 15m
€319.26 /unitate