Balanță platformă KERN AND SOHN CDS 16K0.1, 16000g Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8HQT

KERN AND SOHN Balanță de platformă CDS 16K0.1, 16000g max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8HQT Model: CDS 16K0.1

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€982.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Timp de reîncărcare a baterieiOre 10.
Dimensiunea cifrei18mm
Afișaj TipLCD
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare110 până la 230 V AC
Liniaritatea+/- 0.3g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Sarcina minimă1g / bucată
Adâncimea platformei75 mm
Înălțimea platformei318 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.1g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară308 x 315 mm
reproductibilitatea0.1g
Timpul de stabilire3 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)100mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)1g
UMg
Capacitate de cântărire16kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Dimensiunile platformei de cântărire308 x 318 x 75 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire315 mm
Lățimea suprafeței de cântărire308 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.8
Înălțimea navei (cm)14
Lungimea navei (cm)38
Lățimea navei (cm)51
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea suprafeței de cântărireTensiune de intrareLiniaritateaLățimea suprafeței de cântărireAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Preț
KERN AND SOHN CDS 15K0.05 Balanță platformă, 15000g Max. Cântărire, 0.05 g Lizibilitate | CE8HQR CDS 15K0.05318 mm220 până la 240 V AC+/- 0.25g308 mm75 mm308 x 318 mm50mg500mg€982.33
KERN AND SOHN CDS 30K0.1 Balanță platformă, 30Kg Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8HQU CDS 30K0.1318 mm220 până la 240 V AC+/-0.0005 kg308 mm75 mm308 x 318 mm100mg1g€1,096.94
Balanță platformă KERN AND SOHN CDS 30K0.1L, 30Kg max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8HQV CDS 30K0.1L350 mm220 până la 240 V AC+/-0.0005 kg450 mm115 mm450 x 350 mm100mg1g€1,882.80
Balanță platformă KERN AND SOHN CDS 36K0.2L, 36 kg max. Cântărire, 0.2 g Lizibilitate | CE8HQW CDS 36K0.2L350 mm110 până la 230 V AC+/-0.0006 kg450 mm-450 x 350 mm200mg2g€1,882.80
KERN AND SOHN CDS 4K0.02 Balanță platformă, 4000 g Max. Cântărire, 0.02 g Lizibilitate | CE8HQX CDS 4K0.02228 mm110 până la 230 V AC+/- 0.1g228 mm95 mm228 x 228 mm20mg200mg€1,129.68
Balanță platformă KERN AND SOHN CDS 60K0.2, 60000g Max. Cântărire, 0.2 g Lizibilitate | CE8HQY CDS 60K0.2350 mm220 până la 240 V AC+/- 0.6g450 mm115 mm450 x 350 mm200mg2g€1,882.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță de platformă CDS 16K0.1, 16000g max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate
€982.33 /unitate