KERN AND SOHN Cântare de numărat seria CDS


Filtru
Tip ecran: LCD , Dimensiunea carcasei: 225 x 115 x 60 mm , Înălțimea carcasei: 60 mm , Lungimea carcasei: 115 mm , Material carcasă: Plastic , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Înălțimea platformei: 318 mm , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 3 sec. , Unități: g , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil
StilModelAdâncimea suprafeței de cântărireTensiune de intrareLiniaritateaLățimea suprafeței de cântărireAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Preț (ex. TVA)
A
CDS 4K0.02
228 mm110 până la 230 V AC+/- 0.1g228 mm95 mm228 x 228 mm20mg200mg€1,129.68
B
CDS 16K0.1
315 mm110 până la 230 V AC+/- 0.3g308 mm75 mm308 x 315 mm100mg1g€982.33
C
CDS 30K0.1
318 mm220 până la 240 V AC+/-0.0005 kg308 mm75 mm308 x 318 mm100mg1g€1,096.93
D
CDS 15K0.05
318 mm220 până la 240 V AC+/- 0.25g308 mm75 mm308 x 318 mm50mg500mg€982.33
E
CDS 36K0.2L
350 mm110 până la 230 V AC+/-0.0006 kg450 mm-450 x 350 mm200mg2g€1,882.79
F
CDS 30K0.1L
350 mm220 până la 240 V AC+/-0.0005 kg450 mm115 mm450 x 350 mm100mg1g€1,882.79
G
CDS 60K0.2
350 mm220 până la 240 V AC+/- 0.6g450 mm115 mm450 x 350 mm200mg2g€1,882.79

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?