Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Celulă de sarcină KERN AND SOHN CK 5-0P1, 5 kg max. Cântărire, -10 până la 40 de grade. C Temp. Gama | CE8HVX

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CK 5-0P1, 5 kg max. Cântărire, -10 până la 40 de grade. C Temp. Gamă

În stoc
Element: CE8HVX Model: CK 5-0P1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€48.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCelula de incarcare
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Greutate nominală5kg
Capacitate de cântărire5kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.055
Înălțimea navei (cm)3.5
Lungimea navei (cm)6
Lățimea navei (cm)14.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de cântărirePreț
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CK 1-0P1, 1 kg max. Cântărire, -10 până la 40 de grade. C Temp. Gama | CE8HVP CK 1-0P11Kg€48.02
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CK 2-0P1, 2Kg max. Cântărire, -10 până la 40 de grade. C Temp. Gama | CE8HVR CK 2-0P12kg€48.02
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CK 3-0P1, 3 kg max. Cântărire, -10 până la 40 de grade. C Temp. Gama | CE8HVV CK 3-0P13kg€48.02
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CK 600-0P1, 600g max. Cântărire, -10 până la 40 de grade. C Temp. Gama | CE8HVY CK 600-0P1600g€48.02
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CK 600-0P2, 600g max. Cântărire, -10 până la 40 de grade. C Temp. Gama | CE8HVZ CK 600-0P2600g€71.31
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CK 6-0P1, 6 kg max. Cântărire, -10 până la 40 de grade. C Temp. Gama | CE8HWA CK 6-0P16kg€49.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CK 5-0P1, 5 kg max. Cântărire, -10 până la 40 de grade. C Temp. Gamă
€48.02 /unitate