Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 200-3P2, 200Kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8HYB

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CP 200-3P2, 200 kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gamă

În stoc
Element: CE8HYB Model: CP 200-3P2

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€117.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCelula de incarcare
Max. Temperatura ambientală.65 grade C
Min. Temperatura ambientală.-35 grade C
Greutate nominală200kg
Înălțimea platformei400 mm
Lățimea peronului400 mm
Capacitate de cântărire200kg
Dimensiunile platformei de cântărire400 x 400 x 0 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.611
Înălțimea navei (cm)11
Lungimea navei (cm)10.5
Lățimea navei (cm)16
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea platformeiLățimea peronuluiCapacitate de cântărireDimensiunile platformei de cântărirePreț
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 100-3P2, 100Kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8HXV CP 100-3P2400 mm400 mm100kg400 x 400 x 0 mm€117.88
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 150-3P2, 150Kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8HXZ CP 150-3P2400 mm400 mm150kg400 x 400 x 0 mm€117.88
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 300-3P2, 300Kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8HYG CP 300-3P2400 mm400 mm300kg400 x 400 x 0 mm€117.88
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 400-3P2, 400Kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8HYM CP 400-3P2450 mm450 mm400Kg450 x 450 x 0 mm€117.88
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 500-3P2, 500Kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8HYQ CP 500-3P2450 mm450 mm500kg450 x 450 x 0 mm€117.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CP 200-3P2, 200 kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gamă
€117.88 /unitate