Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 5-3P1, 5 kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8HYW

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CP 5-3P1, 5 kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gamă

În stoc
Element: CE8HYW Model: CP 5-3P1
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
€87.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCelula de incarcare
Max. Temperatura ambientală.65 grade C
Min. Temperatura ambientală.-35 grade C
Greutate nominală5kg
Înălțimea platformei350 mm
Lățimea peronului250 mm
Capacitate de cântărire5kg
Dimensiunile platformei de cântărire250 x 350 x 0 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.21
Înălțimea navei (cm)4.5
Lungimea navei (cm)10
Lățimea navei (cm)16.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de cântărirePreț
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 10-3P1, 10Kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8HXX CP 10-3P110kg€87.31
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 15-3P1, 15 kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8HYA CP 15-3P115kg€87.31
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 20-3P1, 20Kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8HYD CP 20-3P120kg€87.31
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 30-3P1, 30Kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8HYJ CP 30-3P130kg€87.31
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 3-3P1, 3 kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8HYK CP 3-3P13kg€87.31
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 35-3P1, 35 kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8HYL CP 35-3P135kg€87.31
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 40-3P1, 40 kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8HYP CP 40-3P140Kg€87.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CP 5-3P1, 5 kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gamă
€87.31 /unitate