Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN CS 5000-3Q1 Celulă de cântărire/măsurare a forței, 5000Kg max. Cântărire | CE8JBC

KERN AND SOHN Celulă de cântărire/măsurare a forței CS 5000-3Q1, 5000 kg max. Cântărire

În stoc
Element: CE8JBC Model: CS 5000-3Q1
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
€538.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCelula de incarcare
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Greutate nominală5000kg
Capacitate de cântărire5000kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.51
Înălțimea navei (cm)10
Lungimea navei (cm)13.5
Lățimea navei (cm)22
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de cântărirePreț
KERN AND SOHN CS 1000-3Q1 Celulă de cântărire/măsurare a forței, 1000 kg max. Cântărire | CE8HZY CS 1000-3Q11000kg€312.89
KERN AND SOHN CS 100-3Q1 Celulă de cântărire/măsurare a forței, 100 kg max. Cântărire | CE8JAB CS 100-3Q1100kg€312.89
KERN AND SOHN CS 1500-3Q1 Celulă de cântărire/măsurare a forței, 1500Kg max. Cântărire | CE8JAF CS 1500-3Q11500kg€363.82
KERN AND SOHN CS 150-3Q1 Celulă de cântărire/măsurare a forței, 150 kg max. Cântărire | CE8JAH CS 150-3Q1150kg€312.89
KERN AND SOHN CS 2000-3Q1 Celulă de cântărire/măsurare a forței, 2000 kg max. Cântărire | CE8JAN CS 2000-3Q12000kg€363.82
KERN AND SOHN CS 200-3Q1 Celulă de cântărire/măsurare a forței, 200 kg max. Cântărire | CE8JAP CS 200-3Q1200kg€312.89
KERN AND SOHN CS 3000-3Q1 Celulă de cântărire/măsurare a forței, 3000 kg max. Cântărire | CE8JAY CS 3000-3Q13000kg€538.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Celulă de cântărire/măsurare a forței CS 5000-3Q1, 5000 kg max. Cântărire
€538.46 /unitate