Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Senzor de cuplu static KERN AND SOHN DC 50-Y2, 50 Nm | CJ6ZRF

KERN AND SOHN Senzor de cuplu static DC 50-Y2, 50 Nm

În stoc
Articol: CJ6ZRF Model: DC 50-Y2
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
€713.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor
Max. Cuplul50 Nm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.326
Înălțimea navei (cm)8.5
Lungimea navei (cm)9
Lățimea navei (cm)12
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. CuplulPreț
Senzor de cuplu static KERN AND SOHN DC 10-Y2, 10 Nm | CJ6ZQX DC 10-Y210 Nm€713.10
Senzor de cuplu static KERN AND SOHN DC 1-Y2, 1 Nm | CJ6ZQY DC 1-Y21 Nm€713.10
Senzor de cuplu static KERN AND SOHN DC 200M-Y2, 0.2 Nm | CJ6ZQZ DC 200M-Y20.2 Nm€713.10
Senzor de cuplu static KERN AND SOHN DC 20-Y2, 20 Nm | CJ6ZRC DC 20-Y220 Nm€713.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Senzor de cuplu static DC 50-Y2, 50 Nm
€713.10 /unitate