Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN EMB 200-3V Balanță de densitate, 200g Max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8JHG

KERN AND SOHN Balanță de densitate EMB 200-3V, 200g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate

În stoc
Articol: CE8JHG Model: EMB 200-3V
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
€400.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
BaterieBloc 9V
Baterie de rezervăOre 12.
Timp de reîncărcare a baterieiOre 10.
Lățimea carcasei175mm
Dimensiunea cifrei15mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Dimensiunea carcasei175 x 245 x 54 mm
Înălțimea carcasei54 mm
Lungimea carcasei245 mm
Tensiune de intrare230V AC
Liniaritatea+/- 0.005g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.001g
reproductibilitatea0.002g
Timpul de stabilire2.5 sec.
UMct, g
Capacitate de cântărire200g
Materialul plăcii de cântărirePlastic
Diametrul suprafeței de cântărire82 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.415
Înălțimea navei (cm)15
Lungimea navei (cm)29
Lățimea navei (cm)22
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLiniaritateaDiametrul suprafeței de cântărirePreț
KERN AND SOHN EMB 2000-2V Balanță de densitate, 2000g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8JHC EMB 2000-2V175 x 250 x 55 mm55 mm250 mm+/- 0.05g150 mm€400.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță de densitate EMB 200-3V, 200g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate
€400.21 /unitate