KERN AND SOHN Balanțe școlare din seria EMB


Filtru
Tip ecran: LCD , Material carcasă: Plastic , Tensiune de intrare: 220 până la 240 V AC , Max. Umiditate ambientală: 80% , Alimentare electrică: Adaptor , Unități: dwt, g, oz, ozt
StilModelDiametrul suprafeței de cântărireDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLiniaritateaMax. Temperatura ambientală.Timpul de stabilireMaterialul plăcii de cântărirePreț (ex. TVA)
A
EMB 100-3
82 mm170 x 244 x 54 mm54 mm244 mm+/- 0.005g35 ° C2.5 sec.Plastic cu lac conductiv€334.72
B
EMB 200-3
82 mm170 x 244 x 54 mm54 mm244 mm+/- 0.005g35 ° C2.5 sec.Plastic cu lac conductiv€356.55
C
EMB 200-2
105 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 0.02g35 ° C2.5 sec.-€203.74
D
EMB 600-2
105 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 0.03g35 ° C2.5 sec.-€261.95
E
EMB 5.2K1
150 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 3g35 ° C3 sec.Plastic€87.32
F
EMB 500-1
150 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 0.2g35 ° C3 sec.-€87.32
G
EMB 6000-1
150 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 0.3g35 ° C3 sec.-€261.95
H
EMB 1000-2
150 mm170 x 244 x 54 mm54 mm244 mm+/- 0.05g35 ° C2.5 sec.Plastic€327.44
I
EMB 1200-1
150 mm170 x 245 x 39 mm39 mm245 mm+/- 0.3g35 ° C3 sec.-€116.42
J
EMB 2200-0
150 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 2g35 ° C2.5 sec.-€87.32
K
EMB 5.2K5
150 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 10g40 ° C2.5 sec.Plastic€81.50
L
EMB 2000-2
150 mm170 x 244 x 52 mm52 mm244 mm+/- 0.05g35 ° C2.5 sec.-€349.27
M
EMB 3000-1
150 mm170 x 245 x 39 mm39 mm245 mm+/- 0.3g35 ° C3 sec.-€203.74

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?