Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN EMB 200-2 Balanță școlară, 200g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8JHE

KERN AND SOHN EMB 200-2 Balanță școlară, 200g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JHE Model: EMB 200-2

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€203.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
BaterieBloc 9V
Baterie de rezervăOre 12.
Timp de reîncărcare a baterieiOre 10.
Lățimea carcasei170mm
Dimensiunea cifrei15mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei170 x 244 x 39 mm
Înălțimea carcasei39 mm
Lungimea carcasei244 mm
Liniaritatea+/- 0.02g
MaterialPlastic
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.01g
reproductibilitatea0.01g
Timpul de stabilire2.5 sec.
UMdwt, g, oz, ozt
Capacitate de cântărire200g
Diametrul suprafeței de cântărire105 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.67
Înălțimea navei (cm)8.9
Lungimea navei (cm)26.7
Lățimea navei (cm)21
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiametrul suprafeței de cântărireDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLiniaritateaMax. Temperatura ambientală.Timpul de stabilireMaterialul plăcii de cântărirePreț
KERN AND SOHN EMB 1000-2 Balanță școlară, 1000g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8JGX EMB 1000-2150 mm170 x 244 x 54 mm54 mm244 mm+/- 0.05g35 grade C2.5 sec.Plastic€327.44
KERN AND SOHN EMB 100-3 Balanță școlară, 100g Max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8JGY EMB 100-382 mm170 x 244 x 54 mm54 mm244 mm+/- 0.005g35 grade C2.5 sec.Plastic cu lac conductiv€334.72
KERN AND SOHN EMB 1200-1 Balanță școlară, 1200g Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8JGZ EMB 1200-1150 mm170 x 245 x 39 mm39 mm245 mm+/- 0.3g35 grade C3 sec.-€116.43
KERN AND SOHN EMB 2000-2 Balanță școlară, 2000g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8JHB EMB 2000-2150 mm170 x 244 x 52 mm52 mm244 mm+/- 0.05g35 grade C2.5 sec.-€349.27
KERN AND SOHN EMB 200-3 Balanță școlară, 200g Max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8JHF EMB 200-382 mm170 x 244 x 54 mm54 mm244 mm+/- 0.005g35 grade C2.5 sec.Plastic cu lac conductiv€356.55
KERN AND SOHN EMB 2200-0 Balanță școlară, 2200g Max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8JHH EMB 2200-0150 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 2g35 grade C2.5 sec.-€87.31
KERN AND SOHN EMB 3000-1 Balanță școlară, 3000g Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8JHJ EMB 3000-1150 mm170 x 245 x 39 mm39 mm245 mm+/- 0.3g35 grade C3 sec.-€203.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN EMB 200-2 Balanță școlară, 200g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate
€203.74 /unitate