Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN EMB 500-1BE Balanță școlară, 500g Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8JHQ

KERN AND SOHN Balanță școlară EMB 500-1BE, 500 g max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate

În stoc
Articol: CE8JHQ Model: EMB 500-1BE
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
€87.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
BaterieBloc 9V
Baterie de rezervăOre 35.
Timp de reîncărcare a baterieiOre 10.
Lățimea carcasei170mm
Dimensiunea cifrei15mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei170 x 244 x 39 mm
Înălțimea carcasei39 mm
Lungimea carcasei244 mm
Liniaritatea+/- 0.2g
MaterialPlastic
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.1g
reproductibilitatea0.1g
Timpul de stabilire3 sec.
UMdwt, g, oz, ozt
Capacitate de cântărire500g
Diametrul suprafeței de cântărire150 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.69
Înălțimea navei (cm)7.5
Lungimea navei (cm)26.6
Lățimea navei (cm)20.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelPreț
KERN AND SOHN EMB 3000-1S Balanță școlară | CE8JHK EMB 3000-1S€118.13
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță școlară EMB 500-1BE, 500 g max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate
€87.31 /unitate