Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Balanță suspendată KERN AND SOHN HDB 6K-3XL, 6 kg max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8JWR

KERN AND SOHN Balanță suspendată HDB 6K-3XL, 6 kg max. Cântărire, citire 5g

În stoc
Element: CE8JWR Model: HDB 6K-3XL
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
€123.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSold suspendat
Baterie2 x 1.5V AAA
Baterie de rezervăOre 180.
Lățimea carcasei107mm
Dimensiunea cifrei12mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei107 x 25 x 101 mm
Înălțimea carcasei101 mm
Lungimea carcasei25 mm
Liniaritatea+/-0.015 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant90%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Diviziune5g
reproductibilitatea0.005Kg
Timpul de stabilire2 sec.
UMKg, lb, N
Capacitate de cântărire6kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.43
Înălțimea navei (cm)22.5
Lungimea navei (cm)15
Lățimea navei (cm)7.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaPreț
Balanță suspendată KERN AND SOHN HDB 10K-2XL, 15 kg max. Cântărire, 10g Lizibilitate | CE8JWN HDB 10K-2XL+/-0.03 kg€123.70
Balanță suspendată KERN AND SOHN HDB 30K-2XL, 30 kg max. Cântărire, 20g Lizibilitate | CE8JWP HDB 30K-2XL+/-0.06 kg€123.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță suspendată HDB 6K-3XL, 6 kg max. Cântărire, citire 5g
€123.70 /unitate