Balanță industrială KERN AND SOHN IXS 30K-3L, 30Kg Max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8KEC

KERN AND SOHN Balanță industrială IXS 30K-3L, 30Kg max. Cântărire, 1 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8KEC Model: IXS 30K-3L

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,686.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară industrială
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Dimensiunea cifrei55mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Liniaritatea+/-0.003 kg
MaterialOţel inoxidabil
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Adâncimea platformei123 mm
Alimentare electricăSursă de alimentare încorporată
Diviziune1g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară500 x 400 mm
reproductibilitatea0.001Kg
Timpul de stabilire2 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)1g
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)10g
UMKg
Capacitate de cântărire30kg
Dimensiunile platformei de cântărire500 x 400 x 123 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire400 mm
Lățimea suprafeței de cântărire500 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23
Înălțimea navei (cm)24
Lungimea navei (cm)77.5
Lățimea navei (cm)50
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunile platformei de cântărireValoarea de calibrareLiniaritateaAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireGreutate minimăAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăPreț
Balanță industrială KERN AND SOHN IXS 100K-2LM, 60 și 150 kg max. Cântărire, 20 și 50 g Lizibilitate | CE8KDN IXS 100K-2LM650 x 500 x 133.5 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05Kg500mm650 mm0.4, 1 kg133.5 mm650 x 500 mm€2,062.89
Balanță industrială KERN AND SOHN IXS 100K-2M, 60 și 150 kg max. Cântărire, 20 și 50 g Lizibilitate | CE8KDP IXS 100K-2M500 x 400 x 123 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05Kg400 mm500 mm0.4, 1 kg123 mm500 x 400 mm€1,768.19
Balanță industrială KERN AND SOHN IXS 100K-3, 150Kg Max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8KDQ IXS 100K-3500 x 400 x 123 mm-+/-0.015 kg400 mm500 mm-123 mm500 x 400 mm€1,669.96
Balanță industrială KERN AND SOHN IXS 100K-3L, 150Kg Max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8KDR IXS 100K-3L650 x 500 x 133.5 mm-+/-0.015 kg500mm650 mm-133.5 mm650 x 500 mm€2,046.52
Balanță industrială KERN AND SOHN IXS 10K-3LM, citire 2 și 5 g | CE8KDT IXS 10K-3LM400 x 300 x 89 mm----0.04, 0.1 kg89 mm-€1,289.92
Balanță industrială KERN AND SOHN IXS 10K-3M, 6 și 15 kg max. Cântărire, citire 2 și 5 g | CE8KDU IXS 10K-3M300 x 240 x 86 mm0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005Kg240 mm300 mm0.04, 0.1 kg86 mm300 x 240 mm€1,342.52
Balanță industrială KERN AND SOHN IXS 10K-4, 15Kg max. Cântărire, 0.5 g Lizibilitate | CE8KDV IXS 10K-4300 x 240 x 86 mm-+/-0.0015 kg240 mm300 mm-86 mm300 x 240 mm€1,119.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță industrială IXS 30K-3L, 30Kg max. Cântărire, 1 g Lizibilitate
€1,686.33 /unitate