Balanță industrială KERN AND SOHN KGP 10K-4, 15Kg max. Cântărire, 0.5 g Lizibilitate | CE8KJF

KERN AND SOHN Balanță industrială KGP 10K-4, 15Kg max. Cântărire, 0.5g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8KJF Model: KGP 10K-4

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€753.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară industrială
Dimensiunea cifrei52mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/-0.002 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Adâncimea platformei120 mm
Alimentare electricăUSB
Diviziune0.5g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară300 x 240 mm
reproductibilitatea0.0005Kg
Timpul de stabilire2 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)500mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)5g
UMg, Kg, t
Capacitate de cântărire15kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Dimensiunile platformei de cântărire300 x 240 x 120 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire240 mm
Lățimea suprafeței de cântărire300 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.8
Înălțimea navei (cm)23
Lungimea navei (cm)70
Lățimea navei (cm)42
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLățimea suprafeței de cântărireLiniaritateaAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Dimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărirePreț
Balanță industrială KERN AND SOHN KGP 100K-3, 150Kg Max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8KJD KGP 100K-3500 mm+/-0.02 kg137 mm500 x 400 mm5g50g500 x 400 x 137 mm400 mm€982.33
Balanță industrială KERN AND SOHN KGP 100K-3L, 150Kg Max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8KJE KGP 100K-3L650 mm+/-0.02 kg142 mm650 x 500 mm5g50g650 x 500 x 142 mm500mm€1,342.52
Balanță industrială KERN AND SOHN KGP 10K-4L, 15Kg Max. Cântărire, 0.5 g Lizibilitate | CE8KJG KGP 10K-4L400mm+/-0.002 kg128 mm400 x 300 mm500mg5g400 x 300 x 128 mm300 mm€818.60
Balanță industrială KERN AND SOHN KGP 300K-2L, 300Kg Max. Cântărire, 10g Lizibilitate | CE8KJH KGP 300K-2L650 mm+/-0.03 kg142 mm650 x 500 mm10g100g650 x 500 x 142 mm500mm€1,424.38
Balanță industrială KERN AND SOHN KGP 30K-3, 30Kg Max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8KJJ KGP 30K-3300 mm+/-0.004 kg120 mm300 x 240 mm1g10g300 x 240 x 120 mm240 mm€753.12
Balanță industrială KERN AND SOHN KGP 30K-3L, 30Kg Max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8KJK KGP 30K-3L400mm+/-0.004 kg128 mm400 x 300 mm1g10g400 x 300 x 128 mm300 mm€851.36
Balanță industrială KERN AND SOHN KGP 60K-3, 60Kg max. Cântărire, 2g Lizibilitate | CE8KJL KGP 60K-3400mm+/-0.008 kg128 mm400 x 300 mm1g10g400 x 300 x 128 mm300 mm€884.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță industrială KGP 10K-4, 15Kg max. Cântărire, 0.5g Lizibilitate
€753.12 /unitate