Platforma KERN AND SOHN KXP 60V20M, 30 Si 60Kg Max. Cântărire, citire 2 g, oțel inoxidabil | CE8KLB

KERN AND SOHN Platformă KXP 60V20M, 30 și 60 kg max. Cântărire, citire 2 g, oțel inoxidabil

În stoc
Element: CE8KLB Model: KXP 60V20M

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€720.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă
Valoarea de calibrare10, 20 g
Sarcina minimă200 / 400g
Greutate minimă200, 400 g
Adâncimea platformei90 mm
Diviziune2g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară400 x 300 mm
Capacitate de cântărire30 / 60kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Dimensiunile platformei de cântărire400 x 300 x 90 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire300 mm
Lățimea suprafeței de cântărire400mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.9
Înălțimea navei (cm)21
Lungimea navei (cm)49.5
Lățimea navei (cm)63
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelValoarea de calibrareGreutate minimăAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț
Platforma KERN AND SOHN KXP 150V20LM, 60 Si 150Kg Max. Cântărire, citire 5 g, oțel inoxidabil | CE8KKT KXP 150V20LM20, 50 g400 g, 1 kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm650 mm€1,162.42
Platforma KERN AND SOHN KXP 150V20M, 60 Si 150Kg Max. Cântărire, citire 5 g, oțel inoxidabil | CE8KKU KXP 150V20M20, 50 g400 g, 1 kg125 mm500 x 400 mm500 x 400 x 125 mm400 mm500 mm€933.21
Platforma KERN AND SOHN KXP 15V20LM, 6 Si 15Kg Max. Cântărire, lizibilitate 0.5 g, oțel inoxidabil | CE8KKV KXP 15V20LM2, 5 g40, 100 g90 mm400 x 300 mm400 x 300 x 90 mm300 mm400mm€704.00
Platforma KERN AND SOHN KXP 15V20M, 6 Si 15Kg Max. Cântărire, lizibilitate 0.5 g, oțel inoxidabil | CE8KKW KXP 15V20M2, 5 g40, 100 g90 mm300 x 240 mm300 x 240 x 90 mm240 mm300 mm€523.91
Platforma KERN AND SOHN KXP 300V20M, 150 Si 300Kg Max. Cântărire, citire 10 g, oțel inoxidabil | CE8KKX KXP 300V20M50, 100 g1, 2 kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm650 mm€1,162.42
Platforma KERN AND SOHN KXP 30V20LM, 15 Si 30Kg Max. Cântărire, citire 1 g, oțel inoxidabil | CE8KKY KXP 30V20LM5, 10 g100, 200 g125 mm500 x 410 mm500 x 400 x 125 mm410 mm500 mm€933.21
Platforma KERN AND SOHN KXP 30V20M, 15 Si 30Kg Max. Cântărire, citire 1 g, oțel inoxidabil | CE8KKZ KXP 30V20M5, 10 g100, 200 g90 mm400 x 300 mm400 x 300 x 90 mm300 mm400mm€704.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Platformă KXP 60V20M, 30 și 60 kg max. Cântărire, citire 2 g, oțel inoxidabil
€720.37 /unitate