Cantar cu balustrada KERN AND SOHN MTA 400K-1M, 300 si 400 kg max. Cântărire, 100 și 200 g Lizibilitate | CE8KNZ

KERN AND SOHN Cantar cu balustrada MTA 400K-1M, 300 si 400 kg max. Cântărire, citire 100 și 200 g

În stoc
Articol: CE8KNZ Model: MTA 400K-1M

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,910.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalanță de mână-balustradă
Baterie6 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 20.
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare0.1, 0.2 kg
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/-0.1, 0.2Kg
MaterialPlastic
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Greutate minimă2, 4 kg
Adâncimea platformei68 mm
Înălțimea platformei680 mm
Lățimea peronului780 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.1 / 0.2kg
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară600 x 600 mm
reproductibilitatea0.1, 0.2 kg
UMKg
Capacitate de cântărire300 / 400kg
Dimensiunile platformei de cântărire780 x 680 x 68 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire600 mm
Lățimea suprafeței de cântărire600 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.7822
Înălțimea navei (cm)137.26
Lungimea navei (cm)87.44
Lățimea navei (cm)89.84
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cantar cu balustrada MTA 400K-1M, 300 si 400 kg max. Cântărire, citire 100 și 200 g
€2,910.59 /unitate