Cantar cu platforma pentru scaun rulant KERN AND SOHN MWB 300K-1, 300 kg max. Cântărire, 100 g Lizibilitate | CE8KPE

KERN AND SOHN MWB 300K-1 Cantar cu platforma pentru scaun cu rotile, 300 kg max. Cântărire, 100 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8KPE Model: MWB 300K-1

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,440.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara platformei
Baterie6 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 40.
Dimensiunea cifrei25mm
Citire digitală0.1kg
Afișaj TipLCD
Material carcasăPlastic
Liniaritatea+/-0.1 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Adâncimea platformei40 mm
Înălțimea platformei1000 mm
Lățimea peronului1000 mm
Diviziune0.1 kg, 100 g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară800 x 800 mm
reproductibilitatea0.1Kg
UMKg
Capacitate de cântărire300kg
Materialul plăcii de cântărireOțel vopsit
Dimensiunile platformei de cântărire1000 x 1000 x 40 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire800 mm
Lățimea suprafeței de cântărire800 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 78
Înălțimea navei (cm)23
Lungimea navei (cm)104
Lățimea navei (cm)120
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN MWB 300K-1 Cantar cu platforma pentru scaun cu rotile, 300 kg max. Cântărire, 100 g Lizibilitate
€1,440.75 /unitate