Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN OBB-A1573 Condensator | CJ6ZVZ

KERN AND SOHN OBB-A1573 Condensator

În stoc
Articol: CJ6ZVZ Model: OBB-A1573

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€138.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCondensator

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8
Înălțimea navei (cm)7
Lungimea navei (cm)8
Lățimea navei (cm)8
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
KERN AND SOHN OBB-A1380 Condensator | CE8KVY OBB-A1380€160.08
KERN AND SOHN OBB-A1574 Condensator | CJ6ZWA OBB-A1574€138.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN OBB-A1573 Condensator
€138.25 /unitate