Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN ORA 1AB Refractometru analogic, interval 0 până la 50 % (v/v), diviziune 1 % (v/v) | CE8LFA

KERN AND SOHN Refractometru analog ORA 1AB, interval 0 până la 50% (v/v), diviziune 1 % (v/v)

În stoc
Element: CE8LFA Model: ORA 1AB
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
€130.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRefractometru analogic
Capacitatea de măsurare0 până la 50% (v / v)
Diviziile la scară1% (v / v)
Tipul scaleiProcent volum

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)6.5
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)21.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea de măsurareDiviziile la scarăTipul scaleiPreț
Refractometru analogic KERN AND SOHN ORA 2AB, interval de la 0 la 50 % (g/g), 50 până la 80 % (g/g) | CE8LFM ORA 2AB--Procentul de masă€130.98
Refractometru analogic KERN AND SOHN ORA 3AA, 0 până la 32%, interval 1000 până la 1130 sgW | CJ6ZYJ ORA 3AA0 până la 32%, 1000 până la 1130 sgW0.2 per mil, 0.001 sgW-€138.25
KERN AND SOHN ORA 3AB Refractometru analogic, 0 până la 32%, interval 1000 până la 1130 sgW | CJ6ZYK ORA 3AB0 până la 32%, 1000 până la 1130 sgW0.2 per mil, 0.001 sgW-€130.98
KERN AND SOHN ORA 4AA Refractometru analogic, 0 până la 18 grade. Interval P, 0.1 grade. Divizia P | CJ6ZYL ORA 4AA0 până la 18 grade. P0.1 grade. PPlaton€138.25
KERN AND SOHN ORA 4AB Refractometru analogic, 0 până la 18 grade. Interval P, 0.1 grade. Divizia P | CJ6ZYM ORA 4AB0 până la 18 grade. P0.1 grade. PPlaton€130.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Refractometru analog ORA 1AB, interval 0 până la 50% (v/v), diviziune 1 % (v/v)
€130.98 /unitate