Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Refractometru analogic KERN AND SOHN ORA 3AA, 0 până la 32%, interval 1000 până la 1130 sgW | CJ6ZYJ

KERN AND SOHN Refractometru analogic ORA 3AA, 0 până la 32%, interval de la 1000 până la 1130 sgW

În stoc
Articol: CJ6ZYJ Model: ORA 3AA
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
€138.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRefractometru analogic
Compensarea automată a temperaturiiDa
Capacitatea de măsurare0 până la 32%, 1000 până la 1130 sgW
Diviziile la scară0.2 per mil, 0.001 sgW
Tipul scalei0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)6.5
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)21.5
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea de măsurareDiviziile la scarăTipul scaleiPreț
KERN AND SOHN ORA 1AB Refractometru analogic, interval 0 până la 50 % (v/v), diviziune 1 % (v/v) | CE8LFA ORA 1AB--Procent volum€130.98
Refractometru analogic KERN AND SOHN ORA 2AB, interval de la 0 la 50 % (g/g), 50 până la 80 % (g/g) | CE8LFM ORA 2AB--Procentul de masă€130.98
KERN AND SOHN ORA 3AB Refractometru analogic, 0 până la 32%, interval 1000 până la 1130 sgW | CJ6ZYK ORA 3AB0 până la 32%, 1000 până la 1130 sgW0.2 per mil, 0.001 sgW-€130.98
KERN AND SOHN ORA 4AA Refractometru analogic, 0 până la 18 grade. Interval P, 0.1 grade. Divizia P | CJ6ZYL ORA 4AA0 până la 18 grade. P0.1 grade. PPlaton€138.25
KERN AND SOHN ORA 4AB Refractometru analogic, 0 până la 18 grade. Interval P, 0.1 grade. Divizia P | CJ6ZYM ORA 4AB0 până la 18 grade. P0.1 grade. PPlaton€130.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Refractometru analogic ORA 3AA, 0 până la 32%, interval de la 1000 până la 1130 sgW
€138.25 /unitate