Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN PFB-A08 Al doilea display | CE8LWK

KERN AND SOHN PFB-A08 Al doilea display

În stoc
Element: CE8LWK Model: PFB-A08
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
€218.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAfişa
Dimensiunea cifrei16.5mm
Afișaj TipLCD
Material carcasăPlastic
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.0 grade C
UMg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)13
Lungimea navei (cm)24.5
Lățimea navei (cm)24.5
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN PFB-A08 Al doilea display
€218.99 /unitate